TRIPP LITE | B132-002 a-2 | 037332178411
2 ports VGA avec Audio sur Cat5/Cat6 Extender Splitter, boîte-Style émetteur avec EDID, 1920 x 1440 à 60Hz, jusqu'à 1000 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B132-002A-2  | 037332178411
Nº PIÈCE  565140
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Se divise en une seule vidéo VGA et Audio signalent en 2 a B132-100 a ou B132-100 a-WP-1 unité de récepteur à distance est requise pour chaque moniteur connecté
  • S’étend une vidéo 1920 x 1440 (60Hz) et jusqu'à 500 pieds du signal Audio ou une vidéo 1024 x 768 (60Hz) et l’Audio signal pouvant atteindre 1 000 pieds, lors de l’utilisation de 24Awg, solide câble Cat5e/6 câble, tel de Tripp Lite N022-01 K-GY (Cat5) et N222-01 K-GY (Cat6)
  • Soutien aux résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1440 (60Hz)
  • Fonction copier EDID assure une compatibilité affichage optimal
  • Peuvent en outre expad la gamme et le nombre de moniteurs/haut-parleurs en ajoutant des répéteurs B132-110 a
  • Connecter jusqu'à 4 unités à distance dans une chaîne de répéteur (3 répéteurs et 1 récepteur), avec un ensemble de moniteur et interviennent à chaque emplacement
  • Un signal vidéo et Audio de 1920 x 1440 (60Hz) peut être étendu jusqu'à 500 pieds de la première répétition dans la chaîne au dernier récepteur. Un signal vidéo et Audio de 1024 x 768 (60Hz) peut être étendu jusqu'à 1 000 pieds de la première répétition dans la chaîne au dernier récepteur.
  • Pour une image optimale qualité s n 500 et 1 000 pieds, utiliser un câble zéro-Skew, tels que Tripp Lite P524 - 01 K
  • Comprend le matériel de montage qui permet d’être fixé au mur, monté en rack ou poteau monté.
  • Idéal pour les situations de signalisation numérique, tels que le commerce de détail, écoles, églises, etc..
  • Les achats de Compliantwith la loi fédérale d’accords de commerce (AVA) pour GSA Schedule

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Code UNSPSC 46171610