TRIPP LITE | B132-004-2 | 037332149763
4 ports VGA sur Cat5/Cat6 Extender séparateur, boîte-Style émetteur avec EDID, 1920 x 1440 à 60Hz, jusqu'à 1000 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B132-004-2  | 037332149763
Nº PIÈCE  565141
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fractionne un seul signal VGA en 5 (1 4 local, distant)
  • Augmenter le nombre d’affichages de jusqu'à 25 (1 local, 24 distant) par extension jusqu'à six unités B132-004-2 ensemble
  • Un B132-100-1 ou le récepteur distant B132-100-WP-1 est requis pour chaque moniteur connecté
  • S’étend jusqu'à 500 pieds du signal un 1920 x 1440 (60Hz), ou un 1024 x 768 (60Hz) du signal jusqu'à 1 000 pieds, lors de l’utilisation de 24Awg, solide câble Cat5e/6 câble, tel de Tripp Lite N022-01 K-GY (Cat5) et N222-01 K-GY (Cat6)
  • Peut étendre la portée et le nombre de moniteurs en ajoutant des répéteurs B132-110 a (vidéo seulement)
  • Fonction copier EDID assure une compatibilité affichage optimal
  • Connecter jusqu'à 4 unités à distance dans une chaîne de répéteur (3 répéteurs et 1 récepteur), avec un moniteur à chaque emplacement
  • Un signa 1920 x 1440 (60Hz) peut être étendue jusqu'à 500 pieds de la première répétition dans la chaîne au dernier récepteur. Un signal de 1024 x 768 (60Hz) peut être étendu jusqu'à 1 000 pieds de la première répétition dans la chaîne au dernier récepteur.
  • Pour une qualité d’image optimale entre 500 et 1 000 pieds, utilisez zéro-Skew câble, tels que Tripp Lite
  • P524 - 01K
  • Inclut montage hardwarethat permet à unité d’être fixés au mur, monté en rack ou poteau monté.
  • Jusqu'à trois B132-004-2 unités peuvent être montées en 1 u d’espace rack à l’aide d’un support de montage en rack Tripp Lite B132-004-RB Extendr/Splitter 19 po
  • Idéal pour les situations de signalisation numérique, tels que le commerce de détail, écoles, églises, etc..
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171610