TRIPP LITE | B132-004 a | 037332148766
Tripp Lite VGA + Audio sur Cat5 4 Port émetteur TAA GSA

Nº PIÈCE FAB.  B132-004A  | 037332148766
Nº PIÈCE  565142
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Fractionne une VGA unique et signal audio dans 5 1 local, à distance 4
  • Augmenter le nombre d’écrans jusqu'à 25 1 local, 24 distance de guirlande jusqu'à six B132-004 a-2 unités ensemble
  • Un B132-100D ou récepteur distant B132-100D-WP-1 est requis pour chaque moniteur connecté
  • Prise en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1440 (60 Hz)
  • S’étend un 1920 x 1440 (60 Hz) signal jusqu'à 500 ft, ou un signal 1024 x 768 (60 Hz) jusqu'à 1000 ft, lorsque vous utilisez 24 AWG, fil solide câble Cat5e/6, tels que de Tripp Lite N022-01 K-GY (Cat5) et N222-01 K-GY (Cat6)
  • Fonction copier EDID assure une compatibilité affichage optimal
  • La portée et le nombre de moniteurs peuvent être étoffés en ajoutant les répétiteurs B132-110 a
  • Connectez jusqu'à 4 unités à distance dans une chaîne de répéteur (récepteur 3 et 1 répéteurs), avec un moniteur à chaque emplacement
  • Un signal 1920 x 1440 (60 Hz) peut être étendu jusqu'à 500 pieds de la première répétition dans la chaîne au dernier récepteur. Un signal 1024 x 768 (60 Hz) peut être étendu jusqu'à 1000 ft de la première répétition dans la chaîne au dernier récepteur
  • Pour une qualité d’image optimale entre 500 et ft 1000, utilisez zéro-Skew câble, tels que Tripp Lite P524 - 01 K
  • Inclut montage hardwarethat permet à unité d’être fixés au mur, monté en rack ou poteau monté
  • Jusqu'à trois unités B132-004 a-2 peuvent être montées en 1U d’espace rack à l’aide d’un support de montage en rack Tripp Lite B132-004-RB extendeur/splitter 19 pouces
  • Forfait comprend - 4 ports extendeur/splitter local (émetteur) unité, 1 câble VGA/ajouter, matériel de montage, alimentation externe (entrée  : 100 - 240 volts, 50/60 Hz, 1,5 ampères  : Volt 12,6 %, 3 Amp), manuel du propriétaire

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.