TRIPP LITE | B132-100-1 | 037332160126
VGA sur Cat5/Cat6 Extender, récepteur de boîte-Style, 1920 x 1440 à 60Hz, jusqu'à 1000 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B132-100-1  | 037332160126
Nº PIÈCE  565144
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fonctionne avec un B132-002-2 ou B132-004-2 émetteur local de prolonger une vidéo 1920 x 1440 (60Hz) jusqu'à 500 pieds du signal, ou un 1024 x 768 (60Hz) vidéo du signal jusqu'à 1 000 pieds.
  • 24Awg, câble solide câble Cat5e/6, comme N022-01 K-GY de Tripp Lite (Cat5) et 2-01 K-GY N22 (Cat6), est nécessaire pour réaliser la résolution et la distance maximale
  • Pour une qualité d’image optimale entre 500 et 1 000 pieds, utilisez zéro-Skew câble, tels que Tripp Lite P524 - 01 K
  • Caractéristiques des contrôles péréquation et Gain intégrés pour ajuster l’image vidéo
  • Reprend la quincaillerie qui permet l’unité d’être fixés au mur, poteau ou monté en rack monté
  • Idéal pour les situations de signalisation numérique, tels que le commerce de détail, écoles, églises, etc..
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule
  • 1 garantie d’yar limitée.

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171610