TRIPP LITE | B132-100 a-WP-1 | 037332160096
VGA avec Audio sur Cat5/Cat6 Extender, plaque murale récepteur, 1920 x 1440 à 60Hz, jusqu'à 1000 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B132-100A-WP-1  | 037332160096
Nº PIÈCE  565146
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fonctionne avec une unité locale d’étendre un 1920 x 1440 (60Hz) vidéo et Audio du signal jusqu'à 500 pieds, ou une vidéo 1024 x 768 (60Hz) et l’Audio du signal jusqu'à 1 000 pieds.
  • 24Awg, solide câble Cat5e/6 câble, tel de Tripp Lite N022-01 K-GY (Cat5) et N222-01 K-GY (Cat6), est nécessaire pour atteindre la résolution et la distance maximale
  • Pour une qualité d’image optimale entre 500 et 1 000 pieds, utilisez zéro-Skew câble, tels que Tripp Lite
  • P524 - 01K
  • Caractéristiques des contrôles péréquation et Gain intégrés pour ajuster l’image vidéo
  • Wallpla de type RJ45 permet d’utiliser le câble de raccordement standard, éliminant le besoin d’une connexion 110 punchdown
  • Idéal pour les situations de signalisation numérique, tels que le commerce de détail, écoles, églises, etc..
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour la garantie limitée d’un an de purchasesÔ1 de GSA Schedule.

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Code UNSPSC 46171610