TRIPP LITE | B132-100 a | 037332148773
VGA avec Audio sur Cat5/Cat6 Extender, récepteur de boîte-Style, 1920 x 1440 à 60Hz, jusqu'à 1000 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B132-100A  | 037332148773
Nº PIÈCE  565145
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fonctionne avec un B132-002 a-2 ou l’unité locale B132-004 a-2 pour étendre un 1920 x 1440 (60Hz) vidéo et Audio du signal jusqu'à 500 pieds, ou une vidéo 1024 x 768 (60Hz) et Audio du signal jusqu'à 1 000 pieds.
  • 24Awg, solide câble Cat5e/6 câble, tel de Tripp Lite N022-01 K-GY (Cat 5) et N222-01 K-GY (Cat6), est nécessaire pour atteindre la résolution et la distance maximale
  • Pour une qualité d’image optimale entre 500 et 1 000 pieds, utilisez zéro-Skew câble, tels que Tripp Lite P524 - 01 K
  • Caractéristiques des contrôles péréquation et Gain intégrés pour ajuster l’image vidéo
  • Comprend le matériel de montage qui permet l’unité d’être fixés au mur, monté en rack ou poteau monté
  • Idéal pour les situations de signalisation numérique, tels que le commerce de détail, écoles, églises, etc..
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerce (AVA) pour GSA Schedule purcases
  • 1 year limited waranty.

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Code UNSPSC 46171610