TRIPP LITE | B140-002-DD | 037332177513
2 ports double affichage DVI sur Extender Cat5/Cat6 séparateur, transmetteur vidéo, 1920 x 1080 à 60Hz, jusqu'à 200 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B140-002-DD  | 037332177513
Nº PIÈCE  565158
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Transmet un signal DVI-D Single-Link d’un ensemble d’entrées DVI double à deux séries de double affichage
  • Une récepteur à distance est nécessaire à chaque moniteur B140-série
  • Pour les longues distances  : récepteur actif d’utilisation un B140-1 a 0 pour étendre un 1920 x 1200 @ 60Hz jusqu'à 150 pieds du signal de l’émetteur (ou un 1024 x 768 @ 60Hz jusqu'à 200 pieds du signal de l’émetteur)
  • Pour les distances plus courtes  : utiliser un B140-1P 0 récepteur passif d’étendre un 1920 x 1200 @ 60Hz signal jusqu'à 50 pieds de l’émetteur (ou un 1024 x 768 @ 60Hz signal u p à 100 pi de l’émetteur)
  • Utilisation 24AWG, câble solide câble Cat5e/6, par exemple, N202-série de Tripp Lite pour atteindre la résolution et la distance maximale
  • Étendre la portée et le nombre de moniteurs en ajoutant des répéteurs distant B140-110
  • Ajouter jusqu'à trois répéteurs sur chacun des canaux B140-002-DD, pour un total de 4 écrans par canal (un récepteur actif devrait être la dernière unité dans un canal)
  • Un 1920 x 1200 @ 60Hz signal peut être prolongée jusqu'à 125 pi pour chaque répéteur ajouté dans un canal (ou jusqu'à 1 75 pi pour un 1024 x 768 @ 60Hz signal)
  • DVI 1 compatible
  • Compatible HDCP
  • Matériel de montage fourni qui permet à l’appareil d’être fixé au mur, monté en rack ou poteau monté
  • Plug-and-play ; aucun logiciel ou pilote requis
  • Compatible avec tout fonctionnement syms
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule