TRIPP LITE | B140-004 | 037332156693
4 ports DVI sur Extender Cat5/Cat6 séparateur, transmetteur vidéo, 1920 x 1080 à 60Hz, jusqu'à 200 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B140-004  | 037332156693
Nº PIÈCE  565159
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Transmettre un DVI-D Single-Link signal à quatre moniteurs jusqu'à 200 pieds loin en utilisant un seul câble Cat5e/6
  • Prend en charge les résolutions vidéo DVI-D Single-Link jusqu'à 1920 x 1080 @ 60Hz
  • Pour les longues distances - appareil récepteur actif utilisation un B140-1 a 0 pour étendre un 1920 x 1080 @ 60Hz signal jusqu'à 150 pieds ou un 1024 x 768 @ 60Hz signal jusqu'à 200 pi.
  • Pour des distances plus courtes - appareil récepteur passif 0 utilisation un B140-1P d’étendre un 1920 x 1080 @ 60Hz signal jusqu'à 50 pi, ou un 1024 x 768 @ 60Hz signal jusqu'à 100 pieds.
  • 24AWG, câble solide câble Cat5e/6, par exemple, N202-série de Tripp Lite, permet d’atteindre la résolution et la distance maximale
  • Un port DVI supplémentaire est fourni pour la connexion d’un moniteur local. Ce local port DVI peut également servir à ajouter jusqu'à 3 unités ensemble, tous dus pour la connexion de moniteurs jusqu'à 13 (12 télécommande, 1 local).
  • Étendre la portée et le nombre de moniteurs à l’aide d’un répéteur B140-110
  • Ajouter jusqu'à quatre unités à distance (trois répéteurs et un récepteur actif) pour chaque canal de la B140-004, pour un total de 4 écrans par canal. (Un récepteur actif devrait être la dernière unité dans un canal)
  • Un 1920 x 1080 @ 60Hz signal peut être prolongé jusqu'à 125 pi de chaque répétiteur à l’unité suivante dans la chaîne, ou un 1024 x 768 @ 60Hz signal peut être extende d jusqu'à 175 pi.
  • Compatible HDCP
  • Compatible avec tous les systèmes d’exploitation
  • Plug-and-play ; aucun logiciel ou pilote requis
  • Matériel de montage est inclus qui permet à l’appareil d’être monté en rack, fixés au mur ou un poteau monté. En outre, jusqu'à la canne trois unités montée dans 1 u d’espace rack en utilisant un Tripp Lite B132-004-RB 19 "support de montage en rack.
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171610