TRIPP LITE | B140-1 a 0 | 037332156631
DVI sur Cat5/Cat6 extendeurs actifs, boîte-Style récepteur vidéo à distance, 1920 x 1080 à 60Hz, jusqu'à 200 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B140-1A0  | 037332156631
Nº PIÈCE  565164
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Transmettre un signal DVI-D Single-Link jusqu'à 200pi utilisant un Cat5e/6 simple patch cable
  • Pour une utilisation avec B140-002 ou les unités d’émission extendeur/splitter B140-004
  • Prend en charge les résolutions vidéo DVI-D Single-Link jusqu'à 1920 x 1080 @ 60Hz
  • S’étend un 1920 x 1080 @ 60Hz signal jusqu'à 150 pieds ou un 1024 x 768 @ 60Hz signal jusqu'à 200 pi.
  • 24AWG, câble solide câble Cat5e/6, par exemple, N202-série de Tripp Lite, permet d’atteindre la résolution et la distance maximale
  • Fonctionnalités une égalisation intégrée contrôle pour le réglage de l’image vidéo
  • Étendre la portée et le nombre de moniteurs à l’aide d’un répéteur B140-110
  • Ajouter jusqu'à quatre unités à distance (trois répéteurs et un récepteur actif) pour chaque canal du B140-002 ou B140-004, pour un total de 4 écrans par canal. (Un récepteur actif devrait être la dernière unité dans un canal)
  • Un 1920 x 1080 @ 60Hz signal peut être prolongé jusqu'à 125 pi de chaque répétiteur à l’unité suivante dans la chaîne, ou un 1024 x 768 @ 60Hz signal peut être étendue jusqu'à 175 pi.
  • Compatible HDCP
  • Wih compatible tous systèmes d’exploitation
  • Plug-and-play ; aucun logiciel ou pilote requis
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES