TRIPP LITE | B140 - 1P 0 | 037332156655
DVI sur l’extendeur passif Cat5/Cat6, récepteur vidéo, 1920 x 1080 à 60Hz, jusqu'à 100 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B140-1P0  | 037332156655
Nº PIÈCE  565167
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Transmettre un signal DVI-D Single-Link jusqu'à 100pi utilisant un Cat5e/6 simple patch cable
  • Pour une utilisation avec B140-002 ou les unités d’émission extendeur/splitter B140-004
  • Prend en charge les résolutions vidéo DVI-D Single-Link jusqu'à 1920 x 1080 @ 60Hz
  • S’étend un 1920 x 1080 @ 60Hz signal jusqu'à 50 pieds ou un 1024 x 768 @ 60Hz signal jusqu'à 100 pi.
  • 24AWG, câble solide câble Cat5e/6, par exemple, N202-série de Tripp Lite, permet d’atteindre la résolution et la distance maximale
  • Compatible HDCP
  • Compatible avec tous les systèmes d’exploitation
  • Plug- and -py ; aucune alimentation externe, de logiciels ou de pilotes requis
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule