TRIPP LITE | B140 - 1P 1-WP-1
DVI sur l’extendeur passif Cat5/Cat6 plaque murale Kit, émetteur et récepteur, 1920 x 1080 60 Hz, jusqu'à 100 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B140-1P1-WP-1
Nº PIÈCE  641800
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avez-vous besoin de localiser l’affichage numérique dans la salle de conférence, auditorium ou en classe une longue distance d’une source DVI (p. ex., enregistreur de DVD) et que vous voulez toujours obtenir une expérience vidéo de qualité HD ? Puis DVI de Tripp Lite sur Cat5/6 Passive Extender Wallplate Kit est la solution pour vous ! Utiliser un kit simple à installer, contenant émetteur local et unités de récepteur à distance, il peut parfaitement transmettre un 1920 x 1080 @ 60Hz DVI Single-Link du signal jusqu'à 50 pi, ou un 1024 x 768 @ 60Hz signal jusqu'à 100 pieds avec unique, 24AWG Solid câble Cat5e/6 câble de raccordement (Tripp L N202 série d’ITE). La configuration de montage plaque murale est parfaite pour les installations permanentes. Pour un câblage rapide et commode, prises femelles RJ45 de la tôle sont orientés vers l’arrière et ajustement standard Cat5/6 connexions. Il est compatible avec tous les systèmes d’exploitation et ne nécessite aucune alimentation externe, de logiciels ou de pilotes. Il est compatible avec la loi fédérale d’accords commerce (AVA) achats GSA Schedule et est soutenu par une garantie de 1 an.

Applications

Câblage recommandé  : Tripp Lite 24AWG, solide câble Cat5e/6 câblage pour la distance maximale et la résolution (de Tripp Lite N202 Series)

Caractéristiques

  • Distance d’Extension maximale  :
  • S’étend un 1920 x 1080 @ 60Hz signal jusqu'à 50 pi, ou un 1024 x 768 @ 60Hz signal jusqu'à 100 pieds.
  • Composants  :
  • Local (émetteur) et unités de distance (récepteur) sont montées dans une configuration de la plaque murale. (Câblage est vendu separatey)
  • Plaque murale connecteurs  :
  • Connecteurs de ports/affichage DVI face ; orienté vers l’arrière RJ45 femelle jack pour une connexion rapide et facile à la norme de câblage Cat5/6. (110 punchdown connexions ne sont pas obligatoires).
  • Recommandé de câblage  :
  • Tripp Lite 24AWG, solide Wi Cat5e/6 câblage pour la distance maximale et la résolution (de Tripp Lite N202 Series)
  • Compatibilité  :
  • HDCP ; tous les systèmes d’exploitation
  • Puissance  :
  • Plug and play, avec aucune puissance externe, logiciels ou pilotes requis
  • Indicateur LED  :
  • Lorsque la puissance de source DVI est eneed, la plaque murale verte LED s’allume
  • Conformité  :
  • Federal commerce accords Loi (AVA) pour les achats GSA Schedule

Description des spécifications

Plaque murale connecteurs  : DVI face port/Visualisez les connecteurs ; orienté vers l’arrière RJ45 femelle jack pour une connexion rapide et facile à la norme de câblage Cat5/6. (110 punchdown connexions ne sont pas obligatoires).

Informations techniques

Fonction copier EDID assure une compatibilité affichage optimal

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.