TRIPP LITE | B156-002-DVI | 037332175885
Hub 2 ports DisplayPort 1,2 vers DVI multi-Stream Transport (MST), 3840 x 1200 à 60 Hz, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B156-002-DVI  | 037332175885
Nº PIÈCE  565171
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Division des cellules, leur extension, multi-affichage
  • Se sépare ou développe un signal vidéo DisplayPort sur deux moniteurs DVI
  • Afficher la même image sur chaque moniteur, étendre le Bureau à travers eux ou affichage en mode mur vidéo où les moniteurs sont combinés afin d’afficher un, moniteur élargi
  • Prend en charge les résolutions vidéo ordinateur jusqu'à 1920 x 1200 et résolutions HD jusqu'à 1080 p
  • Permet des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 2400 (1 x 2) et 3840 x 1200 (2 x 1) en mode mur vidéo
  • Protocoles et Standards vidéo
  • Prend en charge jusqu'à 48-biDeep couleurs (16 bits par canal)
  • Conforme HDCP, EDID et DDC
  • Compatibles avec DisplayPort 1,2
  • Compatible avec les connecteurs Apple Thunderbolt
  • Installation
  • Plug-and-play ; aucun logiciel ou pilote requis
  • Facile à installer ; Connectez le DisplayPort vidource au port d’entrée du hub, connectez l’alimentation externe et relier les deux moniteurs DVI vers les ports de sortie
  • Options de montage
  • Mur, rack ou montage sur poteau ; toutes les pièces de montage est inclus
  • TAA-compatible pour les achats GSA Schedule
  • Cpliant avec la loi fédérale d’accords commerce (AVA) achats GSA Schedule

Description des spécifications

Groupe de produits  : Répartiteurs, commutateurs & Extenders