TRIPP LITE | B156-002 | 37332175878
2-Port DisplayPort 1,2 Multi-Stream Transport (MST) Hub, 3840 x 2160 4Kx2K UHD, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B156-002  | 37332175878
Nº PIÈCE  565170
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Division des cellules, leur extension, multi-affichage
  • Sépare un signal vidéo DisplayPort pour afficher simultanément le même signal sur deux moniteurs DisplayPort, ou il s’étend sur les deux écrans comme en mode vidéo wall
  • Affiche peut être placé jusqu'à 25 pi de la splitter/expandeur ; la source vidéo peut être jusqu'à 16 pieds de la splitter/expander (6 pieds est recommandé).
  • Supporte vidéo UHD 4Kx2K (3840 x 2160 à 24 et 30 Hz) et vidéo haute définition standard 1080p (1920 x 1080 à 60Hz)
  • Protocoles et Standards vidéo
  • Prend en charge jusqu'à 48-bit Deep Color (16 bits par canal) et des résolutions vidéo jusqu'à 4 K Ultra haute définition (UHD), 3840 x 2160 (24 à 30 Hz)
  • Conforme HDCP, EDID et DDC
  • Compatibles avec DisplayPort 1,2
  • Compatible avec Apple Thunderbolt se connecte (utilisant P583-Series Mini Displayport pour câble adaptateur Displayport)
  • Installation
  • Plug-and-play ; aucun logiciel ou pilote requis
  • Facile à installer ; la source vidéo DisplayPort au port d’entrée du hub, connecter l’externe alimentation et enfin brancher les deux moniteurs pour les ports de sortie
  • Options de montage
  • Mur, rack ou montage sur poteau ; toutes les pièces de montage est inclus
  • TAA-compatible pour les achats GSA Schedule
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Description des spécifications

Groupe de produits  : Répartiteurs, commutateurs & Extenders