TRIPP LITE | B203-104 | 037332171887
4 ports USB 2 sur Cat5/Cat6 Extender Hub Kit, émetteur & récepteur, Hi-Speed USB jusqu'à 328 pi (100 m), Ava

Nº PIÈCE FAB.  B203-104  | 037332171887
Nº PIÈCE  565177
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 4 appareils - transfert de données sur de longues distances jusqu'à 328 pi (100 m) de la Source
  • Envoyer des données à jusqu'à quatre périphériques USB 2 situé jusqu'à 328 pi de la source
  • Voyage de signaux USB sur un seul câble Cat5/Cat6 de fourni par l’utilisateur
  • Comporte émetteur récepteur and4-port concentrateur
  • Supports de données taux de transfert jusqu'à 480 Mbits/s
  • LEDs d’État indiquent alimentation et connexion
  • Une plus grande Distance sur câble Cat5/Cat6 fournit une plus grande flexibilité
  • Câblage Cat5/Cat6 dépasse la limite de distance de 16 pi de câbles USB
  • Allowonnection aux appareils qui n’ont pas la connectivité réseau dans les zones hors de portée des câbles USB standard
  • Établit des connexions dans les zones où il n’existe pas d’un réseau
  • Permet à la source d’être dans un lieu sûr, séparé de périphériques
  • Câblage Cat5/Cat6 est efficace au cst et facilement accessibles
  • Pour de meilleurs résultats, utilisez le câble Cat5/Cat6 UTP de solide-conducteurs, par exemple un câble N202-série de Tripp Lite
  • Installation aisée
  • Pilote est fourni sur le CD inclus ; pilote est également disponible en téléchargement sur la page de suport de produit
  • Inclus 1 pi USB A / B appareil câble relie source et émetteur
  • Fourni par l’utilisateur Cat5/Cat6 câble relie le centre émetteur et récepteur
  • Moyeu de récepteur a une alimentation externe
  • Montage du moyeu récepteur de mur ou de poteau avec hardwarWidely inclus Compatible
  • Compatible avec Windows XP par le biais de 10 (pas de Mac compatible ; pour une solution compatible Mac, choisissez de Tripp Lite
  • B203-104-PNP kit de prolongateur))
  • Rétrocompatible avec les périphériques USB 1,1 (à une vitesse USB 1,1)
  • TAA-compatible
  • Thederal accords de commerce Act (AVA) pour les achats GSA Schedule est conforme