FALCON LOCK | B301S D 626 | 043156890408
Cylindre de serrure Standard Duty, levier de Dane, Springlatch, 2-3/4" appuie-tête, Chrome satiné, de porte de la vie privée

Nº PIÈCE FAB.  B301S D 626  | 043156890408
Nº PIÈCE  CS202034
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Levier tailler aura individu Heavy Duty Springs pour revenir de levier et à empêcher le levier s’affaisser
  • Garniture doit être par boulonné avec vis recouvertes de mastic Thread pour donner force et résistance au desserrage
  • Roses doivent être de 3-1/2 po de diamètre
  • Toutes les conceptions de Leer doivent être solide (N° insère) et satisfaire l’ADA fédéral État invalidité exigences
  • Les serrures doivent régler pour s’adapter à l’épaisseur de porte de 1 3/8 pouce à 2 pouces
  • Toutes les serrures doivent être non-remis et n’exige pas de démontage de champ pour Re remise
  • Peparation de porte doit être non-remis

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 2
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Finition US26D CHROME SATINÉ
Fonction SALLE DE BAIN/CHAMBRE PRIVACY LOCK
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Emballage (en anglais) PROCESSEUR EN BOÎTE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes JEU DE LA VIE PRIVÉE
Type de grève ANSI
Modèle Throughbolt 2-3/4" C.C. 12 ET 6 H
UL OUI