BOSCH SYSTÈMES DE SÉCURITÉ | B520-C
kit d’alimentation auxiliaire avec D8103, SDI2

Nº PIÈCE FAB.  B520-C
Nº PIÈCE  563895
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Kit de module d’alimentation auxiliaire B520. Comprend un transformateur TR1850, une plaque de montage B12 et une enceinte universelle B8103.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Fournit jusqu’à 2 A de 12 V de courant de veille pour les applications d’incendie ou de cambriolage (4 A de courant d’alarme cambriolage)
  • Supervise jusqu’à deux batteries 12 V 7-18 Ah indépendamment pour un jusqu’à 36 Ah de capacité
  • Fournit jusqu’à 80 heures de veille
  • Adressage facile à lire
  • Comprend une enceinte B8103 et un transformateur TR1850

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600