SCHLAGE | B560P 605 C
Pêne dormant B500-série

Nº PIÈCE FAB.  B560P 605 C
Nº PIÈCE  CS411430
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le pêne dormant B500-Series est un pêne dormant révolutionnaire qui offre une plus grande sécurité, performance plus difficile et le nec plus ultra dans la polyvalence de l’installation. Conçu par serruriers pour serruriers, le pêne dormant B500-série accepte les bouteilles de Schlage, se porte vi rtually toutes les portes vous service, améliore la force de verrouillage sur le côté du chambranle de la porte et va changer pour toujours la façon dont vous regardez de serrures à pêne dormant.

Caractéristiques

  • Appuie-tête réglable avec la conception de l’hélice de la serrure en place
  • Intégré de bouclier anti-soulèvent protège loquet
  • Plus épais métal grève sauvegarde du côté du montant
  • Standard dustbox métal inclus
  • Troisième vis d’ancrage des plus fort, plus profond
  • Espace supplémentaire à l’intérieur de la zone de grève pour e assurée
  • Logement profond dessinés, une seule pièce en acier
  • pêne de diamètre plus grand 10 %
  • Boulon contient une broche en acier trempée à l’intérieur pour empêcher les attaques par sciage
  • Conique avant du logement qui ne peut être dévissé
  • Grand, easy-to-use, ADA conforme tourniquet

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 2
Appuie-tête - pouces 2-3/4 OU 2-3/8
Type de cylindre 6-BROCHE STD CYLINDRE
Fini S3 LAITON BRILLANT
Fonction PÊNE DORMANT À CYLINDRE SIMPLE
Rainure de clavette SCHLAGE C
Loquet du visage COIN CARRÉ 1 INCH LARGE
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Type de produit IMPASSE
Catégorie de ventes CYLINDRE SIMPLE BLOCAGE
Type de grève COIN CARRÉ
UL NON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.