ABB | B6-30-01-84
Mini contacteur, Rev Non, 3Pole, 12 a, 1NC Aux Cont 110-127 V AC bobine

Nº PIÈCE FAB.  B6-30-01-84
Nº PIÈCE  536776
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour les bâtiments résidentiels, bâtiments commerciaux et des Applications industrielles pour le contrôle des charges simples ou triphasé jusqu'à 4 kW (AC-3) et 20 A/690 V (AC-1) ou la commutation de signaux de contrôle

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 110 - 127 V ca à 50/60 Hz
Configuration de contact  : 3NO 1NC (principal) (auxiliaire)
Phase  : 3 PH
Puissance absorbée  : 2,2 kW à 220/230/240 V, 4 kW à 380/400/440 V, 3 kW à 500/690 V
Connexion  : Bornier à vis
Taille  : 52,5 % mm largeur X 57,5 % mm hauteur X profondeur 46,5 %
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Dépouillement de longueur de fil  : 9 mm
Nominale du moteur  : 3 hp 480 V
Couple de serrage  : 7 in-lb
Pouvoir de coupure maximum  : 64 A à 400 V
Tension nominale  : 12 - 690 V AC (principal), 12 - 500 V AC/12 - 240 V CC (auxiliaire), V AC (UL/CSA)
Taille de fil  : Échoués  : (1 ou 2) 22 - 10 AWG
Endurance  : Mécanique  : 10 millions de Cycles
D’exploitation courant  : AC-1  : 20 A à 220/240/380/440 40 deg c, 16 A à 220/240/380/440 55 deg c, AC-3  : 9 A 220/230/240/380/400 55 deg c, 8 A un 440 V pour 55 deg C, 5,5 A 500 V 55 deg c, 3,5 A 690 V pour 55 deg C
Tension d’isolation  : 690 V
Conditions environnementales  : Altitude d’utilisation maximale admissible  : 2000 m, température de stockage  :-40 80 deg c, résistance aux Vibrations ACC. À la CEI 60068-2-6  : 5G / 5 - 150Hz
Boîtier  : IP20
Nombre de pôles  : 4
Tension de tenue aux chocs  : 6 kV

Informations techniques

C / US 508 homologation UL, CSA 22,2 n° 14, BV, CB, CCC, DNV, CE, GL, GOST, LR certifiés, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500