ABB | B7-30-10-01
Mini contacteur, Rev Non, 3Pole, 16 a, 1NO Aux Cont 24 V AC bobine

Nº PIÈCE FAB.  B7-30-10-01
Nº PIÈCE  536779
Offert par incrément de 10 CHACUN
Minimum 10 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour les bâtiments résidentiels, bâtiments commerciaux et des Applications industrielles pour le contrôle des charges simples ou triphasé jusqu'à 5,5 kW (AC-3) et 20 A/690 V (AC-1) ou la commutation de signaux de contrôle

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 24 V AC au 50/60 Hz
Configuration de contact  : 3NO 1NO (principal) (auxiliaire)
Phase  : 3 PH
Puissance absorbée  : 3 kW à 220/230/240 V, 5,5 kW à 380/400/440 V, 4 kW à 500 V, 3 kW à 690 V
Connexion  : Bornier à vis
Taille  : 52,5 % mm largeur X 57,5 % hauteur mm X 4 mm profondeur
Température de fonctionnement  :-25 à + 55 deg C
Dépouillement de longueur de fil  : 9 mm perte de puissance  : 2 W par poteau
Nominale du moteur  : 5 hp 480 V
Pouvoir de coupure maximum  : 96 A à 400 V
Couple de serrage  : 7 in-lb
Endurance  : Mécanique  : 10 millions de Cycles
Fil Sitranded  : (1 ou 2) 22 - 10 AWG
Tension nominale  : 12 - 690 V AC (principal), 12 - 500 V AC/12 - 240 V CC (auxiliaire), 600 V AC (UL/CSA)
Tension d’isolation  : 690 V
Nombre de pôles  : 4
Conditions environnementales  : Altitude d’utilisation maximale admissible  : 2000 m, température de stockage  :-40 80 deg c, résistance aux Vibrations ACC. À la CEI 60068-2-6  : 5G / 5 - 150Hz
Tension de tenue aux chocs  : 6 kV
Fonctionnement courant  : AC1  : 20 A à 220/240/380/440 V 40 deg c, 16 A à 220/240/380/440 V 55 deg c, AC-3  : 12 A à 220/230/240/380/400 V 55 deg c, 11 A à 440 V 55 deg c, 7 A 500 V 55 deg c, 3,5 A 690 V pour 55 deg C
Boîtier  : IP20

Informations techniques

C / US 508 homologation UL, CSA 22,2 n° 14, BV, CB, CCC, DNV, CE, GL, GOST, LR certifiés, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1 approuvé, conforme aux normes RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500