BOSCH SECURITY SYSTEMS | B9512G
Panneau de configuration, 599-Point, 10/100 Full Duplex Ethernet, 12 VDC, 10,63" largeur x 1,88" profondeur x 7,75" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  B9512G
Nº PIÈCE  703832
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Entièrement intégré d’Intrusion, incendie et contrôle d’accès permet aux utilisateurs d’Interface avec un système au lieu de trois
  • Fournit jusqu'à 599 Points grâce à une combinaison de câblé ou de dispositifs sans fil pour la souplesse d’Installation et les zones jusqu'à 32 et 32 portes pour utilisateurs jusqu'à 2000
  • Port Ethernet intégré pour Communication d’alarme Conettix IP et télécommande, programmation, Compatible avec les réseaux IP modernes, y compris les IPv6/IPv4, Auto-IP et Universal Plug and Play
  • Caractéristiques facile à installer pour une Installation Simple et des Communications, y compris USB embarqué pour la programmation facile de RPS sur place, Plus un Support pour télécommande Connect Service et plug-in au RTPC et Modules de Communication cellulaire pour les Communications et l’Installation Simple
  • App de contrôle de sécurité à distance qui permet aux utilisateurs t o contrôler leurs systèmes de sécurité et de la vue système caméras à distance à partir de périphériques mobiles tels que téléphones et tablettes

Informations techniques

294/365/609/636/864/985/1023/1076/1610/1635 D’UL, ULC, ANSI - SIA, FM, CSFM, FCC, ICES-003

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600