BELDEN | B9W382T
Plein air Loose Tube Armored Double veste Cable OS2 PCO 12-fibre en vrac-Tube noir

Nº PIÈCE FAB.  B9W382T
Nº PIÈCE  372-BDN8.3-LTAR-12
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 30 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

FiberExpress Tube en vrac (Campus) armure fibre optique câble série se compose de câbles en fibre optique robuste pour des applications dans des environnements hostiles. Cette série de câbles a ondulé en acier armure qui fournit une protection supplémentaire pour des applications directes de sépulture

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé OUI
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OS2 MONOMODE
Protection contre les rongeurs OUI
Subvenir à leurs besoins NON