PLANTRONICS | BACKBEAT GO BLACK 2 | 88600-01
Écouteurs sans fil Bluetooth avec 4,5 heures de temps d’écoute et 5 heures de temps de conversation. Micro USB charge, contrôle du Volume, Cancelllation de bruit et se connecte au téléphone Mobile et tablette

Nº PIÈCE FAB.  BACKBEAT GO 2 BLACK  | 88600-01
Nº PIÈCE  559734
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La technologie Bluetooth vous permet de vous connecter à votre smartphone ou tablette pour la musique, les films et les appels.
  • Le P2i militaire-catégorie nano-revêtement protège les écouteurs contre la sueur, l’humidité et les déversements.
  • Inline contrôles rendent facile à répondre aux appels, sauter des pistes et régler le volume.
  • Design compact se glisse facilement dans votre poche et embrouillement libre à câble garde les choses simples.
  • Trois tailles d’embouts matelassé et stabilisateurs faire l’ajustement personnalisé et confortable pour une utilisation active et tous les jours vêtu.
  • Profitez de votre musique préférée ou un film avec jusqu'à 4,5 heures d’écoute et 5 heures de temps de conversation.
  • DeepSleep mode met en veille prolongée lorsque vous êtes loin du téléphone, qui s’étend de préparation de la batterie vers le haut à six mois des bourgeons.
  • Jauge de batterie casque s’affichent automatiquement à l’écran pour iPhone et iPad.
  • Plantronics jauge de batterie widget permet une jauge de batterie casque sur tablettes AndroidTM 3,0 et Android 4 téléphones et tablettes.
  • Complètement chargé affaire permet jusqu'à 14,5 % heures heures d’écoute.
  • Appuyez sur l’icône de la batterie sur l’affaire et la diode clignote pour vous montrer le niveau de la batterie de l’affaire.
  • À 20 minutes reliés à l’étui ajoute une autre heure d’écoute.

Spécifications  :

Style DANS L’OREILLE
Type CASQUE
Code UNSPSC 43191609

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.