INTERLOGIX | BB-1GS
Barre de barrière barrière barres sensibles pressostat, pour difficile à sûr Windows

Nº PIÈCE FAB.  BB-1GS
Nº PIÈCE  235989
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Barres de barrière sauvegardent windows dur-à-protect. Fenêtres de sous-sol, jalousies, évents d’entretoit ou des conduits de climatisation. Empêcher l’entrée non autorisée dans ces sortes d’ouvertures de périmètre a toujours été un défi difficile. Pas pour nos barres de barrière - ils ' re fait pour sécuriser les ouvertures de périmètre de dur-à-protect. La conception unique de la barrière barres protège un bâtiment de deux façons. Tout d’abord, leur apparence robuste dissuade une entrée non autorisée. Deuxièmement, toute tentative visant à supprimer la barre déclenche une alarme. Cet ion combinat de force de dissuasion visuel et système d’alarme décourage efficacement les intrus potentiels contre tout accès non autorisé à un immeuble à tout moment du jour ou nuit.

Caractéristiques

  • Conception springload installe en quelques secondes
  • Alarme de protection et de dissuasion visuelle
  • Monture adhésive forte, à base d’époxy
  • S’adapte 12 pouces (305 mm) aux ouvertures 40 + pouces (mm + 1016)
  • Fonctionne avec filaire ou sans fil systèmes

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type de produit ALARME
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Montage SURFACE
Catégorie de ventes COMPOSANT ALARME
Droits CONTINUE
État normal NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ
Type de capteur DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE CONTACT
Code UNSPSC 46171500