INTERLOGIX | BB-2
Interrupteur à bascule barrière Bar mercure (20 pack)

Nº PIÈCE FAB.  BB-2
Nº PIÈCE  235991
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Barres de barrière sauvegarder des ouvertures de périmètre de dur-à-protéger, tels que les fenêtres du sous‑sol, conduits d’air conditionné ou évents d’entretoit. La conception unique de la barrière barres protège un bâtiment grâce à une apparence robuste qui décourage l’entrée non autorisée et une alarme qui se déclenche lorsqu’un intrus tente de supprimer les barres. Construction solide et durable garantit que barrière barres protégera un bâtiment indéfiniment. Du commutateur de casser-action contact or, au ressort en acier inoxydable, le câble gainé et Assemblée de PVC dure, chaque composant est fait pour une durée de protection. L’installation est facile et les barres peuvent être fait en surface ou dans un cadre monté en place avec pas de vis ou de forage.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conception springload installe en quelques secondes
  • Alarme de protection et de dissuasion visuelle
  • Monture adhésive forte, à base d’époxy
  • Correspond à 12-pouce (30,5 cm) au 40-ouvertures + pouces (101,6 cm +)
  • Fonctionne avec fil ou sans fil systèmes

Spécifications  :

Couleur BLANC
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Type de produit ALARME
Catégorie de ventes COMPOSANT ALARME
Droits CONTINUE
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT OUVERT OU NORMALEMENT FERMÉ
Type de capteur DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE CONTACT
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.