3 M | BB2X12-SB/2SC-LHS
Mieux enterré fermeture partielle Kit 2 "x 12" avec embouts unique 2, 600 grammes de Gel nécessaire

Nº PIÈCE FAB.  BB2X12-SB/2SC-LHS
Nº PIÈCE  043566
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3m(TM) mieux enterré fermetures sont des fermetures d’épissure de corps rigide conçus pour enfouissement direct. Lorsque rempli de 3M(TM) haute-Gel Re-enterable encapsulant Compound 8882, la fermeture peut être entrée à nouveau pour épissure retravailler. Il est conseillé d’utiliser des connecteurs de Scotchlok(TM) 3M(TM) et 3M(TM) MS(2)(TM) / 3M(TM) 710 Modules ainsi que les fermetures mieux enterré. L’utilisateur final devra déterminer si ces connecteurs et modules sont adaptés à leur application. Il est obligatoire d’utiliser DR ruban 68631 et bandes étanchéités B. Ceux-ci ne sont pas inclus dans les kits partielles.

Spécifications  :

Type CAS DE FERMETURE/SPLICE ENFOUIS