PELCO | BB4.-f.
Spectra IV SE Backbox, intérieure. Boîtier d’encastrement unique pour les Applications suspendues ou au plafond. Mémoire intégrée aux réglages spécifiques Dome magasin appareil photo et l’emplacement. L’installation nécessite seulement 5,25 po. Espace plus haut plafond et en 3,25. Ci-dessous

Nº PIÈCE FAB.  BB4-F
Nº PIÈCE  411508
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Spectra IV SE caisson arrière, intérieur. Boîte arrière unique pour les applications suspendues ou au plafond. Mémoire intégrée pour stocker des paramètres spécifiques de dôme caméra et l’emplacement. L’installation nécessite seulement 5,25 pouce d’espace au-dessus de plafond et 3,25 pouces ci-dessous.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Jusqu'à la résolution 1280 x 960
  • 4:3 ou 16:9 proportions ; 960P 20 images par seconde (ips), 720p à ips 30
  • 1,3 mégapixel (MPx), 18 X optique, Wide Dynamic Range (WDR) caméra
  • Capacité de contrôle et moniteur vidéo sur réseaux IP
  • Includg Analytique intégré Auto-Tracking et adaptative de détection de mouvement
  • 2 flux vidéo simultanés  : double H.264 et MJPEG évolutive
  • Rotation casserole continue 360 400 par seconde
  • Protocoles supportés  : TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, NTP et Mor
  • Power over Ethernet (PoE) IEEE 802,3af
  • Slots d’extension USB pour alarmes et accessoires Audio
  • 16 Tours prédéfinis, dôme 255 Presets, 8 Zones privées

Spécifications  :

Note de service MÉDIUM
Type d’environnement INDOOR
Type de montage AU PLAFOND
Type LOGEMENT
Code UNSPSC 46171600