PELCO | BB4-SMW
Spectra IV SE Backbox, montage en Surface, blanc. Mémoire intégrée aux réglages spécifiques Dome magasin appareil photo et l’emplacement. S’installe rapidement et facilement à n’importe quel Type de plafond

Nº PIÈCE FAB.  BB4-SMW
Nº PIÈCE  411520
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Spectra IV SE caisson arrière, montage en surface, blanc. Mémoire intégrée pour stocker des paramètres spécifiques de dôme caméra et l’emplacement. S’installe rapidement et facilement à n’importe quel type de plafond.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Jusqu'à la résolution 1280 x 960
  • 4:3 ou 16:9 proportions ; 960P 20 images par seconde (ips), 720p à ips 30
  • 1,3 mégapixel (MPx), 18 X optique, Wide Dynamic Range (WDR) caméra
  • Capacité de contrôle et moniteur vidéo sur réseaux IP
  • Includg Analytique intégré Auto-Tracking et adaptative de détection de mouvement
  • 2 flux vidéo simultanés  : double H.264 et MJPEG évolutive
  • Rotation casserole continue 360 400 par seconde
  • Protocoles supportés  : TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, NTP et Mor
  • Power over Ethernet (PoE) IEEE 802,3af
  • Slots d’extension USB pour alarmes et accessoires Audio
  • 16 Tours prédéfinis, dôme 255 Presets, 8 Zones privées

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Type de montage SURFACE
Type LOGEMENT
Code UNSPSC 46171600