3M | BB7X26-SB/2DC-LHS | 80-6104-1626-7
Mieux enfouis fermeture partielle Kit 7 "x 26" Inline épissure avec 2 Double embouts, 15000 grammes de Gel nécessaire

Nº PIÈCE FAB.  BB7X26-SB/2DC-LHS  | 80-6104-1626-7
Nº PIÈCE  060470
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3m(TM) mieux enterré fermetures sont des fermetures d’épissure de corps rigide conçus pour enfouissement direct. Lorsque rempli de 3M(TM) haute-Gel Re-enterable encapsulant Compound 8882, la fermeture peut être entrée à nouveau pour épissure retravailler. Il est conseillé d’utiliser des connecteurs de Scotchlok(TM) 3M(TM) et 3M(TM) MS(2)(TM) / 3M(TM) 710 Modules ainsi que les fermetures mieux enterré. L’utilisateur final devra déterminer si ces connecteurs et modules sont adaptés à leur application. Il est obligatoire d’utiliser DR ruban 68631 et bandes étanchéités B. Ceux-ci ne sont pas inclus dans les kits partielles.

Spécifications  :

Type CAS DE FERMETURE/SPLICE ENFOUIS