TRIPP LITE | BC PERS450 | 037332033116
BC Personal 120V 450VA 280W Standby UPS, tour, port USB, 3 sorties

Nº PIÈCE FAB.  BC PERS450  | 037332033116
Nº PIÈCE  196351
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

BCPERS450 veille système UPS offre suppression des surtensions et prise en charge de la batterie longue durée, pour les ordinateurs personnels, équipements d’interréseautage et autres appareils électroniques sensibles. Circuits internes de UPS supporte entrée niveau PC systèmes jusqu'à 15 minutes pendant les baisses de tension et p ower échecs afin que l’équipement connecté peut être arrêté sans perte de données. Comprend 3 points de vente UPS pris en charge. Port USB avec câble et logiciel de surveillance de PowerAlert permet d’arrêter le système sans surveillance sécuritaire en cas de panne de courant prolongée. HID-compatible interface USB permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et auto shutdown caractéristiques d’ensemble de Windows et Mac OS X. intégré de 3 LEDs de façade indiquent une alimentation électrique, batterie et l’état de batterie faible/remplacer. Capacité de puissance nominale de VA/280 watt 450 prend en charge les PC d’entrée de gamme, équipement point de vente, systèmes téléphoniques aux petites entreprises et composants audio/vidéo. Offres 4 minutes batterie DUREE avec une pleine charge de 450VA et 15 minutes avec demi chargement de 225VA.

Caractéristiques

  • Veille de petite tour 120V BCPERS450 UPS offre AC power protection de surtensions, baisses de tension, les surtensions et les surtensions transitoires 450VA / 280 watts capacité de sortie UPS Uninterruptible Power Supply / opération UPS gère dérivé de batterie AC sortie pendant pannes d’électricité, les baisses de tension et les surtensions pour empêcher les données système et perte de temps d’arrêt pour appareils raccordés port USB intégré permet d’arrêt inopiné de sauvegarde des données lorsqu’il est utilisé avec PowerAlert de Tripp Lite Télécharger le logiciel, disponible par l’intermédiaire de libre de www.tripp Lite.com port USB HID-compliant permet également l’intégration avec gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X 4,6 DUREE minutes à 100 % de charge runtime (280 watts), 15 minutes à 50 % charge (140 watts) durée de 30 minutes pour un ordinateur de bureau système informatique consommant 80 watts continu 3 intégré NEMA 5-15R soutenu prises NEMA 5-15P connexion avec cordon de 6 pi/1,8 m contre les surtensions réseau grade AC d’entrée et de protection contre la foudre n’existe pas de système de surveillance tous les points de vente Supports de Tripp Lite pour rétablir le fonctionnement d’équipement par l’entremise de redémarrage doux d’application/système d’exploitation ou dur power off/au redémarrage de l’équipement connecté verrouillé, idéal pour les applications sans surveillance kiosque voyants du panneau avant indiquer ligne / batterie mode et pâte y remplacer le statut ; Alarme sonore avec alarme cancel / autotest touche chaude en remplacement de la pile remplaçable à utilisateur facultatif PDUB15 contourner PDU enable à chaud UPS remplacement sans interrompre connecté tour petit équipement supports bureau ou f loor placement de logement

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610