TRIPP LITE | BC350
BC 120V personnels 350VA 180W veille UPS, ordinateur de bureau ultra Compact, 6 points de vente

Nº PIÈCE FAB.  BC350
Nº PIÈCE  355010
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Veille de BC350 de Tripp Lite QU'UPS offre une protection d’alimentation pour PC, stations de travail et autres composants électroniques sensibles dans une séduisante peu encombrant, ultra compact de logement. Empêche les temps d’arrêt système et de perte de données en fournissant soutenus par batterie AC sortie pendant les baisses de tension et de conditions de panne de courant. 6 prises espacées accueillent grand transformateur bouchons sans bloquer les points de vente. 3 sorties avec batterie prise en charge complète et parasurtension protéger des ordinateurs, de moniteurs et d’autres composants système vital de perte de puissance ; 3 sorties de suppression uniquement contre les surtensions supplémentaires sont idéales pour les imprimantes et autres accessoires ne nécessitant ne pas de support de batterie. Alarme sonore et voyants du panneau avant d’offrir des informations d’État concernant la motorisation ligne et batterie. 350VA/180W puissance capacité prend en charge les PC d’entrée de gamme pour jusqu'à 12 min. pendant les pannes de courant. garantie de 3 ans ; 100 $, 000connected matériel d’assurance (USA, Porto RIco, & Canada seulement

Caractéristiques

  • BC350 veille UPS offre une protection complète contre les surtensions, les baisses de tension et les surtensions
  • 6 sorties espacées accommodement grand transformateur bouchons sans bloquer les points de vente
  • 3 sorties supportées batterie protègent ordinateur, moniteur et périphériques système vital ; 3 sorties supplémentaires de montée subite de suppression uniquement protègent les imprimantes et autres accessoires de système ne nécessitant ne pas de support de batterie
  • Fiche d’entrée à angle droit peu encombrant
  • Fournit une batterie dérivé AC sortie pendant les coupures de courant et les baisses de tension
  • 350VA/180W puissance abilty prend en charge une variété de PCs, stations de travail et autres appareils électroniques sensibles
  • Supporte les systèmes de PC d’entrée de gamme jusqu'à 12 min dans des conditions de panne de courant
  • PDUB15 facultatif contourner PDU enable à chaud UPS remplacement sans interruption de service à l’équipement connecté
  • Boîtier ultra compact, encombrant, s’adapte à presque n’importe où

Description des spécifications

UPS de secours ultra compacte
Capacité de sortie VA  : 350 VA
Watt de puissance (Watt)  : les 180 Watt
Tension nominale de sortie pris en charge  : 115 volts, 120 volts
Compatibilité de fréquence  : Hz 60
Réglage de la tension de sortie (Mode batterie)  : 115 volts (+/-5 %)
Prises de sortie onduleur (Suppression des surtensions uniquement)  : 3 UPS Outlets, 3 points de surtensions
Hot-Swap PDU Options  : PDUB15 (2/8 5-15R points de vente)
Sortie AC Waveform (AC Mode)  : onde sinusoïdale
Sortie AC Waveform (Mode batterie)  : PWM sinusoïdale
Courant d’entrée nominal (charge maximale)  : Amp 12
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
Entrée de l’onduleur Type de connexion  : 5-15P
Longueur du cordon entrée UPS  : 1,8 m (6 ft)
Service électrique recommandée  : Amp 15 120 volts
Phase d’entrée  : monophasée
Demi-charge DUREE  : 10 Min (90 Watt)
Système de tension  : 12 volts DC
Indicateur LED  : 2 voyants indiquent le statut de puissance et surcharge/contrôle état de la batterie
Alarme  : Alarme sonore indique pannes de courant et l’état de surcharge
Interrupteurs  : Combinaison interrupteur contrôle marche/arrêt l’état de l’alimentation et de fonctionnement du Test automatique
UPS AC Suppression Joule Rating  : 380
Temps de réponse de UPS AC Suppression  : instantané
Suppression du bruit EMI/RFI AC  : Oui
Facteurs de forme d’installation pris en charge avec accessoires inclus  : Tour, bureau ultra Compact
Facteur de forme primaire  : Desktop
UPS Power Module Dimensions (LxHxP)  : 3 x 10,5 % pouces x 5 pouce (7. 6 cm x 26,7 % cm x 12,7 cm)
Poids Module de puissance de l’onduleur  : 7,7 lb (3,5 kg)
UPS matériau du boîtier  : ABS
Température de fonctionnement  : 32 à 104 deg F (0 à 40 deg C)
Température de stockage  : 5 à 122 degrés F (-15 et 50 deg C)
Humidité relative  : 0 - 95 %, sans condensation
Mode ca BTU (pleine charge)  : 39,1 BTU/heure
Batterie Mode BTU (pleine charge)  : 53,2 % BTU/heure
Indice d’efficacité de Mode ca (100 % de charge)  : 94 %
Temps de transfert  : 2 - 4 mS
Faible tension de transfert d’énergie de la batterie (consigne)  : 99 Volt
Transfert de haute tension de la batterie (consigne)  : 139 volts
Démarrage à froid (démarrage en Mode batterie pendant une panne de courant)  : opération de démarrage à froid prise en charge
Fonctionnalités d’économie d’énergie vertes  : > 95 % d’efficacité - UPS vert
Prise de sortie  : 6 (5)-15R

Spécifications  :

Taille 350
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.