ERICO | BC400
Pince de poutre d’acier doux BC200/BC400

Nº PIÈCE FAB.  BC400
Nº PIÈCE  408275
BOÎTE de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Prend en charge filetée tige, anneaux de bride filetée et boîtes
  • Disponible rivés à clips conduit
  • Élimine le décalage conduit flexion
  • Trou taraudé en arrière et en bas
  • Idéal pour l’électrique, mécanique et applications HVAC

Description des spécifications

Matériel  :
Finition  : Electrozingage
Épaisseur (") à bride ~  : 3/4 »
Taille de la tige («)  : 3/8 »
Charge statique (lb)  : 200 lb
Couple (lb-pi)  : 20 dans lb

Spécifications  :

Type COLLIERS DE SERRAGE
Code UNSPSC 31162606