COOPER WIRING DEVICES | BDS53
Fermeture maille oeil simple soutien Grips, cordon diamètre 0,53 0,73 "(13,5-18,5), 9" (228,6 mm) Bale Longueur mm, 6,5"(165,1 mm) longueur, résistance rupture approximative 1 100 lbs de maille.

Nº PIÈCE FAB.  BDS53
Nº PIÈCE  7CW-BDS53
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Bus Drop - diamètre de câble 0,53 - 0,73 - Bale longueur 9"(228,6 mm) longueur de maille 6,5 %" (165,1 mm) - environ pause stength 1 100 lbs - Bus goutte poignées sont utilisées comme support de câble. Ils soulager toute tension directe de l’existence du lien critique et absorbent vibrati sur et à la flexion. Poignées de goutte de bus sont tissées de fil d’acier galvanisé. Ils sont offerts avec l’oeil simple ou verrouillage fixation de bale.

Applications

Poignées de goutte de bus sont utilisées comme support de câble. Ils soulager toute tension directe de l’existence du lien critique et absorbent les vibrations et à la flexion.

Caractéristiques

  • Répartissez le poids des gouttes verticales et en pente s’exécute sur toute la longueur de la poignée pour protéger le câble contre les dommages
  • Une variété d’accrocher les styles sont disponibles au service de nombreuses installations de support de câbles
  • Poignées de goutte de bus sont tissées de fil d’acier galvanisé
  • Offert avec l’oeil simple ou verrouillage fixation de bale

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800