COOPER WIRING DEVICES | BDS96
Fermeture maille oeil simple soutien Grips, cordon diamètre 0,96 1,25 "(24,4 31,8), 9" (228,6 mm) Bale Longueur mm, 11"(279,4 mm) longueur, résistance rupture approximative 1 900 lbs de maille.

Nº PIÈCE FAB.  BDS96
Nº PIÈCE  7CW-BDS96
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Bus Drop - diamètre de câble 0,96 - 1,25 - Bale longueur 9"(228,6 mm) longueur de maille 11,0 %" (279,4 mm) - environ pause stength 1 900 lbs - Bus goutte poignées sont utilisées comme support de câble. Ils soulager toute tension directe de l’existence du lien critique et absorbent vibrat ion et à la flexion. Poignées de goutte de bus sont tissées de fil d’acier galvanisé. Ils sont offerts avec l’oeil simple ou verrouillage fixation de bale.

Applications

Poignées de goutte de bus sont utilisées comme support de câble. Ils soulager toute tension directe de l’existence du lien critique et absorbent les vibrations et à la flexion.

Caractéristiques

  • Répartissez le poids des gouttes verticales et en pente s’exécute sur toute la longueur de la poignée pour protéger le câble contre les dommages
  • Une variété d’accrocher les styles sont disponibles au service de nombreuses installations de support de câbles
  • Poignées de goutte de bus sont tissées de fil d’acier galvanisé
  • Offert avec l’oeil simple ou verrouillage fixation de bale

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800