SCHLAGE (ALLEGION BRAND) | BE468ZP CAM 619 12-342 10-116
Pêne de porte, Schlage, écran tactile, Camelot connecté, Satin Nickel, avec plate-forme de Z-Wave

Nº PIÈCE FAB.  BE468ZP CAM 619 12-342 10-116
Nº PIÈCE  891861
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Installation rapide et facile
  • Aucun câblage requis All You Need n’is un tournevis
  • Se connecte avec la technologie Z-Wave
  • Garantis à la Fit existant, Standard préalablement percé portes et batterie facile accès 4 AA piles peut être consultée sans outils ou de démonter l’ock
  • Écran tactile résistif durable assure usure reste indétectable

Spécifications  :

Type de cylindre 5-BROCHE STD CYLINDRE
Fini US15 NICKEL SATINÉ
Fonction PÊNE DORMANT
Rainure de clavette SCHLAGE C
Type de produit BOUTON SERRURE À PÊNE DORMANT
Grade ANSI, GRADE 2
Catégorie de ventes BATTE ÉLECTRIQUE OP PÊNE DORMANT
Tension BATTERIE
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Autre SERRURE POUSSOIR, CARTE OU BIO
Devoir de solénoïde FONCTIONNEMENT INTERMITTENT
Code UNSPSC 46171500