VERTIV | BEPCG100FS
paire de 100 18 dans. Splicetail/66 Quick Clip et RJ21 out

Nº PIÈCE FAB.  BEPCG100FS
Nº PIÈCE  133362
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série BEP allient protection et distribution avec une chambre de raccordement intégré, pour une unité simple, compacte et économique conçu pour intérieur d’applications de l’entrée du bâtiment. Bureau central paires sont connectées avec les options suivantes  : épissure de champ, stub, 710 connecteurs, connecteurs sec 3M, 66 raccord quick-clip bloc ou bloc 110-style. La série BEP offre également un fusible de 26AWG pour une protection supplémentaire. Fils de l’abonné sont connectés via les options suivantes  : 66 raccord quick-clip, RJ21, 66 raccord quick-clip et RJ21, 110-style bloc ou bornes de raccordement.
La série BEP existe en 25, 50 et 100 paires tailles. L’unité 100 paires est empilable à 300 paires (kit de superposition inclus dans 100 paires). Les modules de protection peuvent être inclus ou achetés séparément. L’enceinte est accessible à l’aide d’un outil de type 216.