ABB | BES110-30
Kit de barre omnibus de côté ligne ou charge pour contacteurs phases 3 montés côte à côte

Nº PIÈCE FAB.  BES110-30
Nº PIÈCE  489968
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le kit de connexion pour les contacteurs de phases se compose de trois barres omnibus de phases. Montage sur 3 contacteurs

Applications

Pour A/AE/AF95-A/AE/AF110 contacteurs. Les connexions entre les principaux pôles de deux 3 contacteurs montés côte à côte pour qu’ils fonctionnent comme infirmant les contacteurs.

Description des spécifications

Connexion  : Bornier à vis
Nombre de pôles  : 3

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type DÉMARREURS/PROTECTION MOTEUR
Code UNSPSC 39121500