BIOCONNECT | BEWHOC-V2
Fingerprint Reader W Bio-entrée, RFID (125 kHz HID), capteur optique, IP65 au prorata, anti-vandalisme

Nº PIÈCE FAB.  BEWHOC-V2
Nº PIÈCE  678839
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

BioEntry W offre des fonctionnalités de lecteur et le contrôleur en un seul appareil. Un appareil peut analyser les données de ID, gérer les utilisateurs et contrôler l’accès du bord d’un système. Cela permettra non seulement pour une simple installation localisée, mais elle améliorera également la stabilité du système en éliminant un point unique de défaillance qui peut affecter l’ensemble du système. Capacités de réseautage BioEntry W permet au périphérique de faire partie d’un réseau par l’intermédiaire de ses diverses interfaces.
Doit être un revendeur pour acheter cette t produc.

Caractéristiques

  • Meilleure technologie du monde de reconnaissance d’empreintes digitales  : haut pointe algorithme classé dans de la CVF et MINEX
  • Protection de poussière & eau IP65 Certi ed  : idéal pour environnement sévère et installation à l’extérieur
  • IK08 Structure anti-vandalisme  : Heavy-Duty LexanTM résine logement avec double épaisseur
  • Ultra Performance  : 1:2, 000 matchs en 1 secondes
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Interfaces variées  : TCP/IP, RS485, Wiegand, relais

Spécifications  :

Format de lecture biométrique EMPREINTES DIGITALES
Type de produit BIOMÉTRIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.