PANDUIT | BF1M-C
Cravate de marqueur, drapeau, 4,6" L (117mm), Miniature, Nylon, naturel, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  BF1M-C
Nº PIÈCE  327244
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour une utilisation en intérieur
  • Utilisé pour fixer et identifier des faisceaux en même temps
  • Barb de verrouillage en acier inoxydable assure une performance constante, la fiabilité et réglage infini par l’intermédiaire de gamme de l’ensemble du groupe
  • Peuvent être marqués avec les marqueurs PANDUIT ou imprnted personnalisé avec le texte, les symboles ou les marques disponibles à l’aide de PANDUIT un Service personnalisé Hot Stamping
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation Vitesse

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE