ORTRONICS | BFPA-1RU
Panneau de remplissage blanc, anguleuse, 19 W x H (unité de rack 1) 75,1"

Nº PIÈCE FAB.  BFPA-1RU
Nº PIÈCE  378023
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Coudé, 19" W x 1,75" H (unités de rack 1), noir

Caractéristiques

  • Renseigne les unités de rack non utilisées dans les racks de 19"  : donne un aspect fini lorsqu’il est utilisé dans les panneaux de brassage conjointement avec Ortronics d’angle.

Description des spécifications

Largeur métrique  : 483 mm
Poids USA  : 1,75 po. Hauteur métrique  : mmRack 45 unité  : 1

Spécifications  :

Couleur NOIR
Unités de Rack pour le panneau de remplissage 1U
Type PANNEAU DE REMPLISSAGE/DÉCOUPAGE