ORTRONICS | BFPT-1RU-10 | OR-BFPT-1RU-10
Outil moins enfichable Filler Panel, 19" W x 1,75" H, unité de Rack 1

Nº PIÈCE FAB.  BFPT-1RU-10  | OR-BFPT-1RU-10
Nº PIÈCE  442215
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics outil moins enfichable panneaux de remplissage sont utilisés pour remplir les unités de rack ouvert en racks et armoires où la séparation de l’air froid et air chaud est requise. Ils sont conçus pour fonctionner efficacement avec équipement et Ortronics plat, coudé ou incurvé patch panel s.

Caractéristiques

  • L’outil moins enfichable remplissage panneaux design unique leur permet d’enclencher dans 19" EIA/CEA-310-E conforme taraudés ou 3/8" trou carré rails sans modification de montage  : élimine le besoin de stocker deux types de panneaux.
  • Le patent pending conception

Spécifications  :

Unités de Rack pour le panneau de remplissage 1U
Type PANNEAU DE REMPLISSAGE/DÉCOUPAGE
Couleur NOIR

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE
BROCHURE