ORTRONICS | BFPT-2RU-10 | OR-BFPT-2RU-10
Outil moins enfichable Filler Panel, 19" W x 3,5" H, 2 unités de Rack

Nº PIÈCE FAB.  BFPT-2RU-10  | OR-BFPT-2RU-10
Nº PIÈCE  442216
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics outil moins enfichable panneaux de remplissage sont utilisés pour remplir les unités de rack ouvert en racks et armoires où la séparation de l’air froid et air chaud est requise. Ils sont conçus pour fonctionner efficacement avec équipement et Ortronics plat, coudé ou incurvé patch panel s.

Caractéristiques

  • L’outil moins enfichable remplissage panneaux design unique leur permet d’enclencher dans 19" EIA/CEA-310-E conforme taraudés ou 3/8" trou carré rails sans modification de montage  : élimine le besoin de stocker deux types de panneaux.
  • Le patent pending conception

Spécifications  :

Couleur NOIR
Unités de Rack pour le panneau de remplissage 2U
Type PANNEAU DE REMPLISSAGE/DÉCOUPAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE
DESSIN TECHNIQUE
BROCHURE