AIPHONE | BG-10c
LAF-C/CA  : Console mains libres interphone - BG - 10c

Nº PIÈCE FAB.  BG-10C
Nº PIÈCE  258164
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tous les appels et adaptateur de carillon - le BG - 10C se connecte à des systèmes de FA et FA-C. Le BG - 10c fournit un carillon quand un portier appelle trois max. Il fournit également des fonctionnalités pour le bouton d’appel tous les maîtres LEF-C et LEF-10 et un niveau de ligne d’entrée pour la distribution de musique. Le BG - 10C a ton, basse, tous les appels voix et avant ton volume, commandes de volume de volume et de la musique de carillon.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Interphone de plus grande capacité voix ouverte compatible avec le système avec des composants de FA
  • Jusqu'à quatre stations principales peuvent être utilisées dans un système
  • LAF - 20C  : communication Simplex
  • LAF-20CA  : Simplex ou VOX communication du combiné
  • Ajouter tous les appeler et musique de fond avec BG - 10C
  • Adaptateurs (1 11 postes avec PS-1225UL pour chacun) et la source de la musique de fond

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES