FIRELITE - HONEYWELL feu SYST | BG-12
Poste de combat double, rouge, bornier, clé hexagonale

Nº PIÈCE FAB.  BG-12
Nº PIÈCE  674146
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le pull BG-12 est une station de traction manuelle non codé, double action avec un resetfeature hex-lock. Il fournit le feu ? Panneaux de contrôle Lite avec un normalement ouvert (N/O) alarme initiatinginput. Le BG-12 répond aux GCADA contrôles et le fonctionnement des mécanismes lignes directrices relatives (section4.1.3[13]) et l’exigence de l’ADA pour une force de traction maximale de 5 lb activer la pullstation. Mode d’emploi sont moulés dans la poignée de station de traction ainsi que Brailletext. Numéros de bornes moulés sont également présents.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600