FIRELITE - HONEYWELL feu SYST | BG-12LOB
Poste de combat double, rouge, bornier, serrure à clé, avec joint et SB-I/O boîtier d’encastrement en plein air, indiqué pour l’usage extérieur

Nº PIÈCE FAB.  BG-12LOB
Nº PIÈCE  674152
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les postes manuels BG-12LOB est station de traction manuelle non codé, double action avec une fonctionnalité de verrouillage des touches reset, un joint extérieur agréé et un caisson extérieur qui l’accompagne. Il fournit le feu ? Panneaux de contrôle Lite avec un normalement ouvert (N/O) alarme entrée initiatrice. Le BG-12LOB satisfait aux contrôles GCADA et mode d’emploi de mécanismes (section 4.1.3[13]) et l’exigence de l’ADA pour une force de traction maximale de 5 lb activer la station de traction. Mode d’emploi sont gravées sur le pull station poignée al ong avec texte Braille. Numéros de bornes moulés sont également présents.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600