FIRELITE - HONEYWELL feu SYST | BG-12LX
Station de traction manuel adressable, avec BG - 12L caractéristiques et Interface adressable monté à l’intérieur de la Station de traction

Nº PIÈCE FAB.  BG-12LX
Nº PIÈCE  674156
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le FireLite BG-12LX est un-de-la-pointe, double action (c.-à-d., nécessite deux requêtes pour activer la station) Tirez station qui inclut une interface adressable (montée à l’intérieur) pour le feu ? Armoires de commande d’avertisseur d’incendie adressable de Lite (FACPs) parce que le BG-12LX est adressable, le panneau de contrôle permet d’afficher l’emplacement exact de la station manuelle activée. Cela conduit pompiers rapidement à l’emplacement de l’alarme.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Le personnel de maintenance peut ouvrir la station de contrôle et de réglage de l’adresse sans causer une condition d’alarme
  • LED bicolore intégrée, qui est visible à travers la poignée de la station, clignote en fonctionnement normal et loquets régulière rouge lorsqu’il est en état d’alarme
  • Gérer les loquets en position et le mot « Activé » semble clairement indiquer que la station a été opérée
  • Bornes à vis imperdables prête à fil pour une connexion facile à boucle SLC (accepte jusqu'à 12 fils de mm3 AWG/25,2)
  • Peut être en saillie (avec SB-10 ou SB-I/O) ou semiflush monté
  • Montage semi-encastré à singlegang standard, double commande ou 4"(10,16 cm) boîtier électrique carré
  • Décoration harmonieuse de double action
  • Satisfait aux contrôles GCADA et mode d’emploi de mécanismes (Section 4.1.3[13]) ; répond à force de ADA exigence ou 5 lb d’activation maximale
  • Très visible
  • La forme attrayante et finition texturisée
  • Remise de clés
  • Comprend le texte en Braille sur la poignée de la station
  • Anneau de garniture facultative (BG12TR)
  • Rencontre UL 38, norme pour actionné manuellement par boîtes de signalisation

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600