TOA ELECTRONICS INC. | BG-2120
Mixeur amplificateur, 2, 5-entrées, 600 ohms impédance de micro, 60 dB Mic, Module 75 dB, 2 dB règlement VAC 120 Hertz 60, 120 Watt, 10,39" largeur x profondeur 10,52" x 3,71" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  BG-2120
Nº PIÈCE  430069
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Channel Five compact-amplificateur mélangeur pour la pagination, Distribution de musique d’arrière-plan/avant-plan et musique/messagerie-en attente
  • Toutes les entrées/sorties avec borniers amovibles permettent une Installation rapide et facile
  • Emplacement du module accepte 900 série plug-in Modules d’entrée pour les Configurations de système personnalisé
  • Micro-interrupteurs monté sur le panneau arrière permet facile de configurer des paramètres
  • Fournit la fonction Mute automatique/manuel avec sensibilité réglable de Muting
  • Capacité de diffusion 2-canal avec possibilité d’extension de Zone 2 en Cojunction avec BA-200 série
  • Inviolable, face basse et aigu sont placés en retrait pour protéger leurs paramètres
  • Circuit de Protection thermique prévient les dommages potentiels d’accumulation de chaleur Excessive

Informations techniques

UL, CUL

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600