TOA ELECTRONICS INC. | BG-235 CU
35 W trois entrées mixeur/amplificateur

Nº PIÈCE FAB.  BG-235 CU
Nº PIÈCE  420665
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

TOA BG-200 série mixeur/amplificateur sont idéales pour une grande variété d’applications sonores installées telles que la pagination, la distribution de musique et messagerie de blocage. Conçu avec la fiabilité et la qualité éprouvée de TOA, la série BG est simple à installer et à utiliser, vous permet d’économiser temps et argent.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Trois canaux compact mixeur/amplificateur
  • MIC/tel page entrée (commutable)
  • Programme et entrées auxiliaires
  • Fonction auto-muet priorité
  • Sortie de la musique de blocage
  • 25 V, 70,7 V et sorties haut-parleurs 4 ohms
  • Garantie de cinq ans

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600