TRIPP LITE | BHDBT-K-SI
HDBaseT classe B (HDBaseT-Lite) HDMI sur Cat5e/6/6 a Extender Kit, série & IR Control, 4Kx2K @ 24 / 30Hz UHD / 1080p @ 60Hz, jusqu'à 230 pieds (70 M), Ava

Nº PIÈCE FAB.  BHDBT-K-SI
Nº PIÈCE  670930
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le
Trousse de BHDBT-K-SI HDBaseT classe B (HDBaseT-Lite) permet de transmettre de l’audio HDMI et
vidéo, série RS-232 et télécommande IR signaux jusqu'à 230 pieds (70 m) sur un
seul câble Cat5e/6/6 a, y compris un 1920 x 1080 (1080p) à 60 Hz. O vous signaler
peut s’étendre à un signal de vidéo Ultra haute définition (UHD) 3840 x 2160 (4 K x 2 K) vers le haut
à 130 pieds (40 m). Ajouter jusqu'à cinq émetteurs-récepteurs de Tripp Lite BHDBT-TR-TR (vendus
séparément) entre les unités émetteur et le récepteur afin d’accroître la
gamme jusqu'à 80 pieds (3840 x 2160) ou 1 380 pieds (1080p) avec un moniteur
connecté via le port HDMI à chaque émetteur/récepteur. Vous pouvez
contrôler également les matériels série RS-232, tels que des affichages d’écran tactile ou des scanners,
à vitesse de transmission des fréquences jusqu'à 115 Kbits/s. Fonctionnalité de télécommande IR pour le 2-way de BHDBT-K-SI
(@ 39 kHz) vous permet de contrôler votre lecteur Blu-ray à l’aide de son quand distant sur la base distante
surveiller ou contrôler votre moniteur distant à l’aide de sa télécommande lorsque vers le Blu-ray
lecteur. Verrouillage HDMI ports (idéales pour une utilisation avec à grande vitesse HDMIcables de Tripp Lite avec connecteurs à verrouillage, comme P569-006-LOCK) sur l’émetteur et le récepteur empêchent les câbles de
en venant de lâches ou détachées, assurant un signal intact. Le
BHDBT-K-SI prend en charge un son surround 7,1 canaux, DTS-HD et Dolby TrueHD audio,
comme wel comme vidéo 3D, EDID et HDCP. Matériel de montage inclus vous permet de joindre
chaque unité à un mur ou poteau. Il n’y a aucun logiciel à télécharger ou à installer,
et vous pouvez avoir la trousse de BHDBT-K-SI configuré et prêt à aller vite. Conforme
avec le fédéral commerce accords Loi (TAA) achats GSA Schedule.

Applications

S’étend un 3840 x 2160 (4 K x 2 K) du signal jusqu'à 130 pieds (40 m)
S’étend une 1080p @ 60 Hz signal jusqu'à 230 pieds (70 m)
Prend en charge un son surround 7,1 canaux, DTS-HD et Dolby TrueHD
Taux de commandes RS-232 séries dispositifs à baud jusqu'à 115 Kbits/s
Permet youo c

Caractéristiques

  • Prend en charge la dernière vidéo et Audio Applications
  • S’étend une définition haute Ultra (UHD) 3840 x 2160 (4 K x 2 K) 24/30 Hz signal jusqu'à 130 pieds (40 m)
  • S’étend une haute définition 1920 x 1080 (1080p) à 60 Hz signal jusqu'à 230 pieds (70 m)
  • Accepte jusqu'à cinq HDBT-TR-SI émetteurs-récepteurs et six moniteurs totales afin d’élargissent la gamme vers le haut à 780 pieds (3840 x 2160 @ 24 / 30Hz) ou 1 380 pieds (1080p à 60Hz)
  • Prend en charge un son surround 7,1 canaux, DTS-HD et Dolby TrueHD audio
  • Prend en charge 36-bit Deep Color (12 bits par canal), CCE pass-through, vidéo, 3D EDID et HDCP
  • Te permet de commander d’autres dispositifs d’affichage
  • 2 voies 39 KHz IR télécommande permet de contrôler votre lecteur Blu-ray avec sa télécommande lorsque vous vous trouvez à remote monitor (et vice versa)
  • Port série RS-23 supporte des taux de baud full duplex 115 Kbits/s pour les scanners et les moniteurs à écran tactile
  • Facile à installer et à utiliser
  • Plug-and-play ingénierie ne signifie aucun logiciel ou des pilotes à télécharger et installer
  • Prêt à l’emploi en quelques minutes
  • Matériel de montage inclus permet u d’installer chaque unité sur un mur ou pôle
  • Verrouillage HDMI ports (pour Tripp Lite High Speed HDMI câbles avec connecteurs à verrouillage, comme P569-006-LOCK) sur l’émetteur et le récepteur empêchent les câbles de venir lâche ou débranché, ensuri ng un signal intact
  • TAA-compatible
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.