TRIPP LITE | BHDBT-R-SI
HDBaseT classe B (HDBaseT-Lite) HDMI sur Cat5e/6/6 a Extender récepteur, Serie et IR, 4 K x 2 K @ 24 / 30Hz UHD / 1080p @ 60Hz, pouvant atteindre 230 pieds (70 m), Ava

Nº PIÈCE FAB.  BHDBT-R-SI
Nº PIÈCE  670933
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

BHDBT-R-SI HDBaseT classe B (HDBaseT-Lite) HDMI sur Cat5e/6/6 a Extender récepteur fonctionne en tandem avec l’émetteur de matrice de Tripp Lite BHDBT-série dans votre installation HDBaseT classe B d’étendre sans compression vidéo HDMI et audio, RS-232 série et télécommande IR signaux de commande. En utilisant un seul câble Cat5e/6/6 a, le BHDBT-R-SI peut s’étendre à une HD 1920 x 1080 (1080p) du signal jusqu'à 230 pieds (70 m) ou une Ultra haute définition (UHD) 3840 x 2160 (4 K x 2 K) vidéo du signal jusqu'à 130 pieds (40 m). Afin d’étendre et développer votre installation, vous pouvez insérer jusqu'à cinq BHDBT-TR-SI Extender émetteurs-récepteurs entre le récepteur et l’émetteur pour une marge totale jusqu'à 780 pieds (4 K x 2 K) ou 1 380 pieds (1080p) avec un moniteur connecté à chaque émetteur/récepteur. Vous pouvez contrôler les matériels série RS-232, telles que l’écran tactile affiche ou scanners, à vitesse de transmission des fréquences jusqu'à 115 Kbits/s. La fonction de télécommande 2 voies (@ 39 KHz) vous permet de contrôler votre lecteur Blu-ray à l’aide de la télécommande quand au remote monitor et vice versa. Le moniteur se connecte à l’arrière, verrouillage de port HDMI (idéal pour une utilisation avec les câbles HDMI haute vitesse P569-006-LOCK de Tripp Lite avec connecteurs à verrouillage) qui empêche le câble de venir lâches ou détachées, assurant un signal intact. Le BHDBT-R-SI appuie sur 7,1 canaux autour de son, audio DTS-HD et Dolby TrueHD, ainsi que des vidéos 3D, EDID et HDCP. Inclus montage permet de matériel vous fixez le récepteur à un mur ou poteau. Met en place rapidement avec aucun logiciel à télécharger ou à installer.

Applications

S’étend un 3840 x 2160 (4 K x 2 K) du signal jusqu'à 130 pieds (40 m)
S’étend une 1080p @ 60 Hz signal pouvant atteindre 230 pieds (70 m)
Prend en charge un son surround 7,1 canaux, DTS-HD et Dolby TrueHD
Se monte facilement sur le mur ou pôle
Plug-and-play - aucun logiciel ou disque pour installer

Caractéristiques

  • Prend en charge la dernière vidéo et Audio Applications
  • Se connecte à l’émetteur de matrice de Tripp Lite BHDBT-série avec un seul câble Cat5e/6/6 a
  • S’étend une définition haute Ultra (UHD) 3840 x 2160 (4 K x 2 K) 24/30 Hz signal jusqu'à 130 pieds (40 m)
  • S’étend une haute Dfinition 1920 x 1080 (1080p) à 60Hz signal pouvant atteindre 230 pieds (70 m)
  • Prend en charge un son surround 7,1 canaux, DTS-HD et Dolby TrueHD audio
  • Prend en charge 36-bit Deep Color (12 bits par canal), CEC passthrough, vidéo 3D, EDID et HDCP
  • Ajouter jusqu'à 5 BHDBT-TR-TR Exteder émetteurs-récepteurs pour élargir davantage la gamme de votre installation jusqu'à 780 pieds (4 K x 2 K @ 24 / 30Hz) ou 1 380 pi (1080p à 60Hz) avec un moniteur attaché à chaque émetteur/récepteur
  • Te permet de commander d’autres appareils
  • 2 voies 39 KHz IR télécommande permet de contrôler votre lecteur Blu-ray avec sa télécommande lorsque vous vous trouvez à remote monitor (et vice versa)
  • Port série RS-232 supporte 115 Kbits/s full duplex vitesses pour les périphériques tels que les scanners et les moniteurs à écran tactile
  • Facile à installer et à utiliser
  • Fiche-ad-play ingénierie - aucun logiciel ou des pilotes à télécharger et installer
  • Inclus montage permet de matériel vous installez l’appareil sur un mur ou pôle
  • Verrouillage de port HDMI (idéal pour une utilisation avec des câbles HDMI P569-006-LOCK de Tripp Lite) empêche le câble lâche ou déconnectée, assurant un signal intact à venir
  • TAA-compatible
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.