TRIPP LITE | BHDBT-TR-TR-ER
HDBaseT HDMI sur Cat5e/6/6 a Extender émetteur-récepteur, Serie et IR Passthrough, 1080p, jusqu'à 500 pieds (150 m)

Nº PIÈCE FAB.  BHDBT-TR-SI-ER
Nº PIÈCE  670938
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Insérer le BHDBT-TR-TR-ER HDBaseT HDMI sur Cat5e/6/6 a Extender émetteur-récepteur entre l’émetteur et le récepteur unités dans votre installation de Tripp Lite HDBaseT pour étendre la portée de votre signal. Connectez son port HDMI à un projecteur, moniteur ou un televisi sur d’étendre votre installation. Using a single Cat5e/6/6a cable, the BHDBT-TR-SI-ER transmits uncompressed HDMI audio and video, RS-232 serial and IR control signals up to 500 feet (150 m) from the previous unit in the chain (either the transmitter or another transceiver), including 1920 x 1080 (1080p) signals @ 60 Hz. Add up to five BHDBT-TR-SI-ER Extender Transceivers to the chain for a total range up to 3 000 feet (900 m) with a monitor connected to each transceiver.RS-232 serial signals and IR r emote control signals (@ 39 KHz) also pass through the transceiver, so your HDBaseT installation can control such RS-232 devices as scanners and touchscreen displays at baud rates up to 115 Kbps. You can also operate a Blu-ray player using its remote w hen at the remote monitor and vice versa. Blocage des ports HDMI (idéales pour une utilisation avec les câbles HDMI haute vitesse P569-006-LOCK de Tripp Lite avec verrouillage des connecteurs) éviter câbles lâches ou détachées, assurant un signal intact. Fixer le BHDBT-TR-TR-ER sur un mur ou poteau en utilisant le matériel inclus.

Applications

Étend et développe votre installation de Tripp Lite HDBaseT
Se connecte à plusieurs moniteurs à différents maillons d’une chaîne
S’étend
une 1080p @ 60 Hz signal jusqu'à 500 pieds (150 m)
Prise en charge
son surround 7,1 canaux, DTS-HD et Dolby TrueHD
Montures
easilyall, rack ou pôle

Caractéristiques

  • Étend et développe votre Installation HDBaseT
  • S’étend une haute définition 1920 x 1080 (1080p) à 60 Hz signal jusqu'à 500 pieds (150 m)
  • Se connecte au lien suivant dans la chaîne avec un seul câble Cat5e/6/6 a
  • Add up to 5 transceivers to further expand the range ofyour installation up to 3 000 feet (900 m) with a monitor attached to each transceiver
  • Prend en charge un son surround 7,1 canaux, DTS-HD et Dolby TrueHD audio
  • Prend en charge 36-bit Deep Color (12 bits par canal), CEC passthrough, vidéo 3D, EDID et HDCP
  • AllowsRS-232 et contrôle IR Passthrough
  • Traverse de signaux série RS-232 à 115 kbit/s full duplex baud avantageux pour les périphériques tels que les scanners et les moniteurs à écran tactile
  • Traverse de signaux de télécommande infrarouge pour votre lecteur Blu-ray avec sa télécommande, vous pouvez utiliser lorsque vous vous trouvez à remote monitor (et vice versa)
  • Facile à installer et à utiliser
  • Plug-and-play ingénierie ne signifie aucun logiciel ou des pilotes à télécharger et installer
  • Insère rapidement entre émetteur et récepteur en installation de Tripp Lite HDBaseT
  • A d matériel de montage vous permet d’installer chaque unité sur un mur ou pôle
  • Blocage des ports HDMI (idéales pour une utilisation avec de le Tripp Lite
  • P569-006-LOCK
  • Câbles HDMI) empêcher que des câbles ne se lâche ou déconnectée, assurant un signal intact
  • TAA-compatible
  • Les achats de Complianith la loi fédérale d’accords de commerce (AVA) pour GSA Schedule

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.